Beli Meteran Solar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  2. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  3. Dulux EasyClean
    Mulai

    Rp2.199.900

    Dulux EasyClean
    Deskripsi:
    Dulux EasyClean adalah cat tembok berkualitas tinggi untuk interior, berbahan dasar air. Dengan KidProof TechnologyTM* sehingga noda sehari-hari yang menempel pada cat dinding mudah dibersihkan tanpa merusak lapisan cat. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Mid Sheen
  4. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  5. Onda Kran Dapur
    Mulai

    Rp33.900

  6. Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
  7. Flotech Pompa AC
    Mulai

    Rp6.399.900

    Flotech Pompa AC
    Deskripsi:
    Pompa AC yang dapat digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari satu tempat ke tempat lain. Pompa Flotech ini bisa digunakan untuk liquid solar dan minyak (menggunakan listrik).Pompa ini dapat digunakan untuk pemasukan bahan bakar pada alat berat excavator, dengan merk seperti komatsu, doosan, hitachi, kobelco, dllAtau bisa juga digunakan untuk pemasukan bahan bakar dari tangki kecil ke mobil-mobil truk kecil seperti hino, fuso, volvo, dll
    atribut:
    • Connections (inch): 1
    • Operating Temperature min/max: -20°C / 50°C
    • Fluid: Diesel
    • Voltage (V): 230
    • Protection : IP 55
  8. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  9. Rubberex Sarung Tangan Nitril
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Rubberex Sarung Tangan Nitril
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Nitrile
    • Type: Flocked
    • Length (mm): 330 +/- 10
    • Thickness (mm): 0.38 +/- 0.03
  10. OMM Tools Ware Spatula With Double Spoon
    Mulai

    Rp369.900

    OMM Tools Ware Spatula With Double Spoon
    atribut:
    • Length: 210mm
    • Material: Stainless Steel
  11. TRUSCO Blue Paste H
    Mulai

    Rp449.900

    TRUSCO Blue Paste H
    atribut:
    • Color: Blue
    • Main Ingredient: Organic Pigments, Oil
    • Operating Temperature Range (°C): 10 to 50
    • Purpose of Use: Inspection of rubbing. Inspection of contact surface.
    • Weight (g): 120
  12. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Mulai

    Rp459.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  13. Pelican Senter Kepala
    Mulai

    Rp1.399.900

    Pelican Senter Kepala
    atribut:
    • Body & Shroud: Polycarbonate (PC)
    • Lamp Type: LED
    • Lens: Polycarbonate (PC)
Daftar Harga Meteran Solar Terbaru April 2026
TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)Rp40.900
KWT Meteran Jalan Roda Dorong "Universal"Rp1.599.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp2.699.900
Dulux EasyCleanRp2.199.900
Onda Kran TembokRp71.900
Onda Kran DapurRp33.900
Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Rp4.799.900
Flotech Pompa ACRp6.399.900
WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp67.900
Rubberex Sarung Tangan NitrilRp24.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)